液体流量計

液体流量計 - アズワン液体流量計 - アズワン液体流量計 - アズワン液体流量計 - アズワン液体流量計 - アズワン
(4件のレビュー)

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
流量調節バルブが付属しています。

測定対象材質(本体)PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)0~+60接続口径(Rc)1/4精度±6%内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20819383KZ-7003-04L0.5~4
12,310
12,210
13,431(税込)
当日出荷
20819408KZ-7003-07L1~7
12,310
12,210
13,431(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
20819426KZ-7003-09L2~9
12,310
12,210
13,431(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20819408
2024-03-26
用途: 冷却液の流量確認
株式会社写真化学製造業

継手取付で壊れやすいのか、漏れやすい印象がある。口金自体はSUSでできているがボディがPC製。ひびが入ると液が回って漏れる。6個購入で2個漏れ。

対象商品 : 20819383
2016-09-27
用途: 機械冷却の冷媒の流速を測る
電気・ガス・熱供給・水道業

流量調整の所(バルブ)、密閉用O-リングが緩くなりやすいので、冷媒が漏れやすいです。
ほかはいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20819383
2018-01-22
用途: 実験用
製造業

実験中圧力がかかったらカタログ表示の耐圧には達していないのに液漏れし始めた。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
初期不良につき交換させていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 20819408
2016-12-18
用途: 次亜水の製造装置に流量調整弁として使用しています。
楽しょう合同会社農・林・水産業

コスパに優れ、必要かつ十分な性能を持っている製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする