アズワン
エコノミー油回転真空ポンプ
高さ(mm)
216
奥行(mm)
119
電圧(V)
100
吸込口径
6
ポンプの種類
油回転
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20819444
AOP100C
2-943-03
¥
35,000
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20819462
AOP42C
2-943-01
¥
22,900
¥
22,800
¥
25,080
(税込)
当日出荷
20819487
AOP70C
2-943-02
¥
26,900
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000