アズワン
電磁式スターラー
仕様
回転数設定単位(rpm):10、最大使用可能回転子(mm):Φ12×50、回転数(rpm):80~2000、型番(mL):MLS-100C
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約1
出力
24W
電源
AC100~240V 50/60Hz
天板寸法(mm)
140×140
撹拌容量(L)
5
使用環境温度(℃)
5~40
サイズ(mm)
160×200×48
アズワン品番
2-952-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20819505
MLS-100C
¥
47,000
¥
46,900
¥
51,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000