アズワン×島津製作所
分析天秤
種類
分析天秤
最小表示(mg)
0.01
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
80
本体サイズ(mm)
217×356×339
アズワン品番
2-958-01
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20819968
IUZ-101
101
¥
258,000
¥
257,000
¥
282,700
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください