climbing(クライミング)
テンパックスガラス板
材質
硼珪酸ガラス1級
厚さ(mm)
5
常用温度(℃)
450
最高使用温度(℃)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20820476
-
200×200×5
2-990-01
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
20820485
-
300×300×5
2-990-02
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください