SOLEX フレキシブルチューブ(1m)

SOLEX フレキシブルチューブ(1m) - アラムSOLEX フレキシブルチューブ(1m) - アラムSOLEX フレキシブルチューブ(1m) - アラムSOLEX フレキシブルチューブ(1m) - アラムSOLEX フレキシブルチューブ(1m) - アラムSOLEX フレキシブルチューブ(1m) - アラム
(1件のレビュー)

弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。
化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。
耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。
耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。
理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。

材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-40~+60脆化温度(℃)-50内容量1巻(1m)
注意
※カットタイプです。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2082148341-1340-0345.8
125
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
208214925W1-1340-0459
310
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
2082150861-1340-0568.4
200
199
219(税込)
17日以内出荷
返品不可
208215177SW1-1340-06713
620
619
681(税込)
8日以内出荷
返品不可
2082152681-1340-07811.5
360
359
395(税込)
8日以内出荷
2082153591-1340-08913
413
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
20821544101-1340-091014.5
570
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
20821553121-1340-101216
563
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
20821562151-1340-111520
880
879
967(税込)
11日以内出荷
返品不可
2082146521-1340-0124
95
取扱い終了
返品不可
代替品有
2082147431-1340-0235
95
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
208214652227434461044-012 ソーレックス アラム 22743446ソーレックスアラム1巻(1m)
109
税込120
注文コードが変更になりました
208214743227434551044-02画像準備中ソーレックスアラム1巻(1m)
109
税込120
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 配線まとめ用
製造業

使用用途が違うかもしれませんが、戸外で使う電気機器の配線まとめに使っています。
柔らかいので取り回しがいいのです。耐寒-40度というのもいいです。
1m品なので繋ぎながらの作業にはなりますが。
帯電性が分からないのでそれだけが気がかりですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする