アズワン
ポリイミドテープ
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に
厚さ(mm)
0.055
材質
基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
伸び(%)
63
絶縁抵抗(MΩ)
1×10^7
耐熱温度(℃)
205(3時間)
難燃性
UL510適合
耐電圧(V)
6000
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20821675
KS-100055-1
1個
10
10×30
1-1369-01
¥
1,750
¥
1,733
¥
1,906
(税込)
当日出荷
20821684
KS-200055-1
1個
20
20×30
1-1369-02
¥
3,200
¥
3,168
¥
3,485
(税込)
当日出荷
20821693
KS-100055-3
1箱(3個)
10
10×30
1-1369-03
¥
4,700
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
当日出荷
20821702
KS-200055-3
1箱(3個)
20
20×30
1-1369-04
¥
8,500
¥
8,415
¥
9,257
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください