アズワン
植物育成LEDライト
マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。
植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。
従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm)
600
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
2.88
電源コード(m)
1.5
内容量
1個
注意
※照度は25cm直下での数値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照度(Lx)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20821842
補光用LED
380
赤36、青12
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
24日以内出荷
20907215
補光用+ディスプレイ用LED
600
赤12、青12、緑12、白12
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください