曜日別特売

真空デシケーター

真空デシケーター - アズワン真空デシケーター - アズワン真空デシケーター - アズワン真空デシケーター - アズワン真空デシケーター - アズワン真空デシケーター - アズワン真空デシケーター - アズワン真空デシケーター - アズワン
(1件のレビュー)
除湿方式真空内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
許容真空度(Pa)
材質
中板寸法(Φmm)
径(Φmm)
高さ(mm)
質量(kg)
付属品
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20822305VDR-201-1462-011.33×10^-4M本体/PC(ポリカーボネート)、トレー・中板・ロックカバー・ストップコック/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム1902522821.8トレー×1枚、中板×1個、ロックカバー×1個、ストップコック×1個W(バルブ込)×H/286×279(286×354)
26,800
26,700
29,370(税込)
翌々日出荷
20822314VDR-251-1462-021.33×10^-4M本体/PC(ポリカーボネート)、トレー・中板・ロックカバー・ストップコック/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム2503163252.8トレー×1枚、中板×1個、ロックカバー×1個、ストップコック×1個W(バルブ込)×H/353×325 (353×400)
28,200
28,100
30,910(税込)
当日出荷
20822323VDR-301-1462-031.33×10^-4M本体/PC(ポリカーボネート)、トレー・中板・ロックカバー・ストップコック/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム3104003994.5トレー×1枚、中板×1個、ロックカバー×1個、ストップコック×1個W(バルブ込)×H/427×399 (427×475)
39,800
39,700
43,670(税込)
当日出荷
20822332VDR-20G1-1462-041.33×10^-4M本体/PC(ポリカーボネート)、トレー・中板・ロックカバー・ストップコック/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム1902522821.8トレー×1枚、中板×1個、ロックカバー×1個、ストップコック×1個W(バルブ込)×H/286×279(286×354)
39,100
39,000
42,900(税込)
当日出荷
20822348VDR-25G1-1462-051.33×10^-4M本体/PC(ポリカーボネート)、トレー・中板・ロックカバー・ストップコック/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム2503163252.8トレー×1枚、中板×1個、ロックカバー×1個、ストップコック×1個W(バルブ込)×H/353×325 (353×400)
41,200
41,100
45,210(税込)
当日出荷
20822357VDR-30G1-1462-061.33×10^-4M本体/PC(ポリカーボネート)、トレー・中板・ロックカバー・ストップコック/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム3104003994.5トレー×1枚、中板×1個、ロックカバー×1個、ストップコック×1個W(バルブ込)×H/427×399 (427×475)
53,100
53,000
58,300(税込)
当日出荷
20822366真空ゲージ1-1462-16--------
17,400
17,300
19,030(税込)
12日以内出荷
20822375ストップコック1-1462-17-PP(ポリプロピレン)-----Φ9
11,100
11,000
12,100(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

1-1462-04 真空デシケーターとポンプ
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20822357
2019-02-13
用途: 真空乾燥の試験
製造業

容量が大きいが軽くて丈夫なため、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする