アズワン
真空ポンプユニット
幅(mm)
230
高さ(mm)
130
奥行(mm)
180
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
6650
排気速度(50/60Hz)(L/min)
6/7
到達真空度(kPa)
6.65
吐出口径
Φ8mmホースニップル
アズワン品番
3-1476-01
吸込口径
Φ8mmホースニップル
ポンプの種類
ドライ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20822707
VPU-6DV
¥
60,800
¥
60,700
¥
66,770
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください