曜日別特売

パンチングバット

パンチングバット - アズワン
形状角型仕様オートクレーブ可材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上穴径(Φmm)6穴ピッチ(mm)10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
アズワン品番
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20823522約365×155×140(底約302×151)300×150×1001-1550-03あり
21,550
21,335
23,469(税込)
当日出荷
20823504約200×104×60(底約202×100)200×100×601-1550-01なし
12,250
取扱い終了
代替品有
20823513約254×123×80(底約251×121)250×120×801-1550-02なし
13,930
取扱い終了
代替品有
20823538特大特大約417×182×145(底約352×185)350×180×1001-1550-04あり
25,460
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2082350406857907#1086-11小 パンチングバット オオモリ 06857907パンチングバットオオモリ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
2082351306857916#1086-12中 パンチングバット オオモリ 06857916パンチングバットオオモリ1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
20823538特大06857934#1086-14特大 パンチングバット オオモリ 06857934パンチングバットオオモリ1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする