K熱電対

K熱電対 - アズワンK熱電対 - アズワン

豊富なラインナップをご用意。

材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650端末仕様M4Y端子リード線(m)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
シース部寸法(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20823775KTO-101003-1560-021.0×100
3,200
3,190
3,509(税込)
当日出荷
20823784KTO-101503-1560-031.0×150
3,700
3,690
4,059(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
20823793KTO-102003-1560-041.0×200
3,700
3,690
4,059(税込)
当日出荷
20823802KTO-103003-1560-051.0×300
4,400
4,390
4,829(税込)
当日出荷
20823818KTO-10503-1560-011.0×50
3,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする