ハンドルプローブセンサー

ハンドルプローブセンサー - アズワンハンドルプローブセンサー - アズワンハンドルプローブセンサー - アズワンハンドルプローブセンサー - アズワンハンドルプローブセンサー - アズワンハンドルプローブセンサー - アズワン
(1件のレビュー)

様々な温度計に使用できます。
樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。

材質(グリップ)アセタール樹脂被覆リード線:ビニールシールド(VLS)仕様オメガコネクター付きリード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
温度範囲(℃)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
温度範囲(℃)
センサー寸法(mm)
材質(シース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20823924DS-103163-1564-01-50~650Φ1.0×200ステンレス(SUS316)※表面センサー以外
7,900
7,890
8,679(税込)
当日出荷
20823933DS-323163-1564-02-50~500Φ3.2×150ステンレス(SUS316)※表面センサー以外
6,200
6,190
6,809(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
20823942DS-326003-1564-03-50~900Φ3.2×150インコネル(R)600※表面センサー以外
7,500
7,490
8,239(税込)
当日出荷
20823958DS-58403-1564-040~200Φ20DS-10316・32316/ステンレス(SUS316)、DS-32600/インコネル(R)600※表面センサー以外
8,800
8,790
9,669(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20823967DS-58603-1564-050~200Φ20DS-10316・32316/ステンレス(SUS316)、DS-32600/インコネル(R)600※表面センサー以外
9,200
9,190
10,109(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20823976DS-58703-1564-060~400Φ15DS-10316・32316/ステンレス(SUS316)、DS-32600/インコネル(R)600※表面センサー以外
9,800
9,790
10,769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20823942
2020-04-27
用途: 使用温度の測定
株式会社オプティ製造業

-50℃から900℃までの仕様となっているのに200℃でオーバーレンジになってしまいます。
詐欺にあったような気持ち。
digital thermometer IT-2000とセットで買ったのに。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする