テクノ高槻
エアーポンプ
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
質量(kg)
3.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
173×143×123
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続外径
吐出風量(L/min)
常用吐出圧力(kPa)
出力(50/60Hz)(kW)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20826006
KP-4020
Φ11mm
17.5(50Hz)、25.0(60Hz)±20%
10
16/17
AC100
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
20826015
KP-5030
Φ11mm
31.0(50Hz)、36.0(60Hz)
10
23/26
AC100
¥
31,900
¥
31,880
¥
35,068
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください