シリカクロス

シリカクロス - 旭産業(シート)シリカクロス - 旭産業(シート)シリカクロス - 旭産業(シート)シリカクロス - 旭産業(シート)
難燃性JIS A1323 A種合格内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20829122ANT-600TO-RANT-600TO-R1000×20m×0.643-1912-10
77,800
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20829138AS-600C-1AS-600C-1820×920×0.813-1912-01
6,000
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
20829147AS-600C-2AS-600C-2820×1920×0.813-1912-02
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20829156AS-600C-4AS-600C-41700×1920×0.813-1912-03
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20829165AS-600C-6AS-600C-61700×2920×0.813-1912-04
34,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20829174AS-600C-RAS-600C-R900×25m×0.813-1912-05
111,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする