アズワン
ズーム実体顕微鏡
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ
10倍(WF10×)
鏡筒形式
傾斜角45°
調節範囲(mm)
眼幅調節範囲:55~75mm
作動距離(mm)
100mm
ズーム範囲
ズーム比:1:6.4
実視野(Φmm)
Φ20mm
ステージ寸法(mm)
ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm
照明
LED
照明装置電圧(V)
AC90V~240V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.3m(3Pプラグ)
本体サイズ(mm)
250×300×490mm
質量(kg)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20829305
CP745LED
双眼
1-1925-01
レンタル品はこちら
¥
137,000
¥
136,000
¥
149,600
(税込)
翌々日出荷
20829314
CP745LED Trinocular
三眼
1-1925-02
-
¥
130,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください