アズワン
ズーム双眼実体顕微鏡
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)
10
電源コード(m)
1.3m(3Pプラグ)
調整範囲(mm)
眼幅調整範囲:54~75mm
作動距離(mm)
105mm
照明
LED
照明装置
照明電源:AC90V~240V 50/60Hz
接眼レンズ
10倍(WF10×)
本体サイズ(mm)
250×300×500mm
ズーム
ズーム比:1:6.7
鏡筒形式
傾斜角45°
アズワン品番
1-1926-01
ステージ寸法(mm)
ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm
実視野(Φmm)
Φ22mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20829323
SZ-8000Track Stand
¥
150,000
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください