アズワン
倒立顕微鏡
質量(kg)
11
電源
AC90~240V 50/60Hz
光源
6V 30W ハロゲンバルブ
接眼レンズ
PL10×(視野数22)
対物レンズ
プランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×
光学系
無限遠色補正(CCIS)
コンデンサー(開口数)
0.3(WD72mm)
ステージ寸法(mm)
160×250mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20829348
RD-50
1-1929-11
レンタル品はこちら
¥
390,000
¥
389,000
¥
427,900
(税込)
12日以内出荷
20829357
対物レンズ4本セット
1-1929-21
-
¥
269,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください