アズワン
デジタル騒音計
(1件のレビュー)
付属品
ケース
分解能
0.1dB
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定レベル範囲(dB)
周波数範囲(Hz)
精度
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20829533
SL8850
35~100dB(Low)・65~130dB(Hi)
1.5Hz~8kHz
±1.5dB(at94dB)
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
¥
15,800
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
当日出荷
20829542
SL815
30~80dB(Low)・50~100dB(Med)・80~130dB(Hi)・30~130dB(Auto)
31.5Hz~8kHz
±1.4dB
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
¥
17,000
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください