sartorius(ザルトリウス)
吸引式フィルターホルダー
仕様
適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52
材質
PC(ポリカーボネート)
容量(mL)
ファンネル・レシーバーフラスコ/250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20829926
16510
ファンネル×1個、Φ13mmフィルターホルダー×2個、チューブ接続ニップル×2個、加圧用シリコン栓×4個、吸引用PC(ポリカーボネート)栓×10個、レシーバーフラスコ×1個
フラスコ付き
16510
1-1970-01
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
20829935
16511
ファンネル×1個、Φ13mmフィルターホルダー×2個、チューブ接続ニップル×2個、加圧用シリコン栓×4個、吸引用PC(ポリカーボネート)栓×10個
フラスコ無し
16511
1-1970-02
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください