曜日別特売

マグネカラシート

マグネカラシート - アズワンマグネカラシート - アズワン

油性マーカーで文字等が書き込めます。ハサミやカッターで簡単に切ることができます。

仕様等方性(片面着磁)寸法(mm)1020×0.8×1000表面磁束密度(mT)32以上内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20833523002794-00010ツヤ無CR白3-2191-01
6,800
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
20833532003886-00010ツヤ無CR黄3-2191-02
8,500
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
20833548003880-00010ツヤ無CR青3-2191-03
8,500
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
20833557003879-00010ツヤ無CR赤3-2191-04
8,500
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
20833566004016-00010ツヤ無CR緑3-2191-05
8,500
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
20833575004015-00010ツヤ無CR黒3-2191-06
8,500
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
20833584003881-00010ツヤ無CR橙3-2191-07
8,500
8,415
9,257(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする