曜日別特売

ネオジム磁石

ネオジム磁石 - アズワン
材質(磁石)ネオジム磁石内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
穴径(mm)
表面磁束密度(mT)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20839132NR1111203-2347-016100
10,300
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839148NR0912203-2347-026200
5,770
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839157NR0353203-2347-036270
5,980
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839166NR1415203-2347-046360
7,080
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839175NR1618203-2347-056430
9,620
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
20839184NR18110203-2347-066450
11,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839193NR1121203-2347-078130
10,300
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839202NR0922203-2347-088220
5,160
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839218NR0363203-2347-098290
6,000
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839227NR1425203-2347-108330
7,730
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839236NR1628203-2347-118430
9,660
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839245NR18210203-2347-128460
11,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839254NR1131203-2347-1310120
10,400
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839263NR0932203-2347-1410220
5,190
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839272NR0373203-2347-1510290
6,030
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839288NR1435203-2347-1610370
7,750
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839297NR1638203-2347-1710430
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839306NR18310203-2347-1810440
11,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839315NR1141203-2347-1912140
5,200
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839324NR0942203-2347-2012260
5,210
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839333NR0383203-2347-2112290
6,050
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839342NR1445203-2347-2212360
7,790
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839358NR1648203-2347-2312420
9,740
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839367NR18410203-2347-2412450
11,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839376NR1151253-2347-256110
6,860
6,791
7,470(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839385NR0952253-2347-266190
7,720
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
20839394NR0393253-2347-276250
8,150
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839403NR1455253-2347-286330
9,710
9,613
10,574(税込)
6日以内出荷
返品不可
20839412NR1658253-2347-296410
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839428NR18510253-2347-306460
9,250
9,158
10,074(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839446NR1161253-2347-328120
6,880
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839455NR0962253-2347-338210
7,740
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839464NR0403253-2347-348240
8,170
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839473NR1465253-2347-358330
9,730
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839482NR1668253-2347-368420
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839498NR18610253-2347-378450
9,290
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839507NR1171253-2347-3810110
6,900
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839516NR0972253-2347-3910200
7,770
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
20839525NR0413253-2347-4010260
8,200
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839534NR1475253-2347-4110340
10,900
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839543NR1678253-2347-4210420
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839552NR18710253-2347-4310450
9,310
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839568NR1181253-2347-4412120
6,930
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839577NR0982253-2347-4512210
7,780
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839586NR0423253-2347-4612270
8,230
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839595NR1485253-2347-4712350
9,790
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839604NR1688253-2347-4812410
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839613NR18810253-2347-4912430
9,350
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839622NR0136263-2347-5020390
11,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
20839638NR0052313-2347-5115200
9,290
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする