曜日別特売

金属箔

金属箔 - アズワン
材質C2680R-H (相当)成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn全長(mm)1000内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20839893BR-100×1000×0.021000100×1000×0.023-2350-02
3,700
3,690
4,059(税込)
8日以内出荷
返品不可
20839902BR-100×1000×0.031000100×1000×0.033-2350-03
3,700
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
20839918BR-100×1000×0.041000100×1000×0.043-2350-04
3,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
20839927BR-100×1000×0.051000100×1000×0.053-2350-05
3,700
3,690
4,059(税込)
8日以内出荷
返品不可
20839936BR-100×1000×0.061000100×1000×0.063-2350-06
3,700
3,663
4,029(税込)
8日以内出荷
返品不可
20839945BR-100×1000×0.071000100×1000×0.073-2350-07
3,700
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
20839954BR-100×1000×0.081000100×1000×0.083-2350-08
3,700
3,663
4,029(税込)
24日以内出荷
返品不可
20839963BR-200×1000×0.031000200×1000×0.033-2350-09
5,500
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
20839972BR-200×1000×0.051000200×1000×0.053-2350-10
5,500
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
20839988BR-200×1000×0.071000200×1000×0.073-2350-11
5,500
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
20839884BR-100×1000×0.011000100×1000×0.013-2350-01
3,700
3,690
4,059(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする