アズワン
PFAロート
耐薬品性・耐熱性・離型性に優れています。
口径(Φmm)
外径:91、内径:85
材質
PFA(フッ素樹脂)
全長(mm)
120
耐熱温度(℃)
(樹脂)260
アズワン品番
3-2456-01
足径(Φmm)×足長(mm)
18×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20841932
NL-1
¥
12,300
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください