アズワン
高耐熱用シリカクロステープ
材質
シリカ繊維
最高使用温度(℃)
1000
特性
高耐熱
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20841993
4100
4100
100×50×0.4
3-2459-02
¥
179,000
¥
177,210
¥
194,931
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20842002
450
450
50×50×0.4
3-2459-01
¥
90,500
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください