アズワン
耐熱ガラスクロス薄手テープ
材質
極細ガラス繊維
最高使用温度(℃)
550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
特性
耐熱
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20842045
M0550A
M0550A
50×50×0.5
3-2461-01
¥
30,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
20842063
M0750
M0750
50×50×0.7
3-2461-03
¥
36,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
20842036
M05100A
M05100A
100×50×0.5
3-2461-02
¥
32,000
取扱い終了
返品不可
20842054
M07100A
M07100A
100×50×0.7
3-2461-04
¥
35,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください