アズワン
耐熱ガラスクロス厚手テープ
特性
耐熱
材質
ガラス繊維
最高使用温度(℃)
550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
コード
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20842072
I14100A
3-2462-02
I14100A
100×30×1.4
¥
56,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
20842088
I1450A
3-2462-01
I1450A
50×30×1.4
¥
26,500
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください