曜日別特売

エアーポンプ

エアーポンプ - テクノ高槻エアーポンプ - テクノ高槻
流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続外径
吐出空気量(L/min)
常用吐出圧力(kPa)
出力(50/60Hz)(kW)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20843314XP-30Φ18mm30(定格風量)12.817/23AC100
41,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20843323XP-40Φ18mm40(定格風量)12.824/30AC100
44,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
20843348XP-80Φ18mm80(定格風量)14.751/58AC100
54,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
20843332XP-60Φ18mm60(定格風量)14.732/39AC100
49,000
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする