曜日別特売

K熱電対

K熱電対 - アズワンK熱電対 - アズワンK熱電対 - アズワンK熱電対 - アズワンK熱電対 - アズワンK熱電対 - アズワン
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20843375SP-1-100-SMPSP-1-100-SMP1-2511-03
8,000
7,990
8,789(税込)
当日出荷
20843384SP-1-100-YSP-1-100-Y1-2511-04
7,800
7,790
8,569(税込)
当日出荷
20843393SP-1-150-SMPSP-1-150-SMP1-2511-05
8,400
8,390
9,229(税込)
当日出荷
20843402SP-1-150-YSP-1-150-Y1-2511-06
8,200
8,190
9,009(税込)
当日出荷
20843418SP-1-50-SMPSP-1-50-SMP1-2511-01
7,600
7,590
8,349(税込)
当日出荷
20843427SP-1-50-YSP-1-50-Y1-2511-02
7,400
7,390
8,129(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする