アズワン
インコネルメッシュ
材質
インコネル
寸法(mm)
1000×1000
アズワン品番
3-2513-01
線径(mm)
Φ0.1
開口率(%)
36.8
目開き(mm)
0.154
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20843436
#100
¥
83,600
¥
83,500
¥
91,850
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000