ミヅシマ工業
吸油マット オイルクリーンマットD
仕様
最大吸油量(L):約2.0/平方メートル、防炎認可番号:E.O.010071
材質
表面/PP(ポリプロピレン)不織布、中側/PE(ポリエチレン)、裏側/PET(ポリエチレンテレフタレート)不織布
厚さ(mm)
約3
質量(kg)
約6
品名
オイルクリーンマットD
サイズ(mm)
910×10m
アズワン品番
2-2550-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20843874
-
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください