耐熱ポリプロピレン刷毛

耐熱ポリプロピレン刷毛 - アズワン耐熱ポリプロピレン刷毛 - アズワン
(4件のレビュー)

薬品に使用できます。

材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン材質(柄部)PP(ポリプロピレン)全長(mm)185耐熱温度(℃)120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2084763610号185301-2792-02
240
238
262(税込)
当日出荷
2084764515号185401-2792-03
310
307
338(税込)
当日出荷
2084765420号185501-2792-04
400
396
436(税込)
当日出荷
208476635号185151-2792-01
200
198
218(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-04
用途: 消毒用漂白用
その他業種

塩素系液を塗る為に購入。
ハケ塗りは、飛び跳ねない用に手加減が調整し易い。

1が参考にしています
対象商品 : 20847636
2021-06-11
用途: 漂白剤の塗布
運輸・通信業

塩素系の漂白剤をスプレーすると無駄に飛び散るので刷毛で塗ることにした。刷毛によっては塩素でダメになる物もあるのでこの商品を購入。結果、問題なく使えて、ダメージもなかった。

対象商品 : 20847645
2021-07-07
用途: 手術の際の消毒に使っています。
医療・福祉・介護関連業

滅菌をかけても刷毛が抜けないので、使用感は抜群です。

対象商品 : 20847645
2020-12-08
用途: 洗剤塗布等
SSサービス業

一般的な刷毛と違って木製部分が無いのでカビや汚れが付きにくく、手入れがしやすいです。
コシが強いタイプも出たら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする