アズワン
シットスタンドチェア
(1件のレビュー)
仕様
座面の形状:角型、足掛けリング有無:無し、肘掛有無:無し、キャスター有無:無し
色
ブラック
高さ調節
可
素材
PU(ポリウレタン)一体型
昇降方式
ガスシリンダー式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
背もたれ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848056
ERC-1
ブラック
600~770
9
あり
¥
32,000
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
翌々日出荷
20848065
ERC-2
ブラック
650~830
8
なし
¥
33,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください