アズワン
ディスポセル近紫外・可視光用
仕様
測定領域(nm):285~800
材質
PMMA(アクリル樹脂)
光路長(mm)
10
サイズ(mm)
12.5×12.5×45
透過面
2面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
型番
アズワン品番
光路幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848092
ST-MA
1箱(100本)
2.5~4.5
ST-MA
1-2848-01
10
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
20848108
SM-MA
1個
1.5~3.0
SM-MA
1-2848-02
4
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください