曜日別特売

アズラボ ガラスセル

アズラボ ガラスセル - アズワンアズラボ ガラスセル - アズワンアズラボ ガラスセル - アズワンアズラボ ガラスセル - アズワンアズラボ ガラスセル - アズワンアズラボ ガラスセル - アズワンアズラボ ガラスセル - アズワンアズラボ ガラスセル - アズワン

340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。
接着剤不使用です。

材質硼珪酸ガラス内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
光路長×光路幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20848424G-1013.5×12.5×450.351-2871-011×10
3,400
3,390
3,729(税込)
当日出荷
20848433G-1024.5×12.5×450.71-2871-022×10
3,050
3,040
3,344(税込)
当日出荷
20848442G-1037.5×12.5×451.71-2871-035×10
2,000
1,990
2,189(税込)
当日出荷
20848458G-10412.5×12.5×453.51-2871-0410×10
1,500
1,490
1,639(税込)
当日出荷
20848467G-10522.5×12.5×4571-2871-0520×10
2,300
2,290
2,519(税込)
当日出荷
20848476G-10632.5×12.5×4510.51-2871-0630×9.5
2,800
2,790
3,069(税込)
当日出荷
20848485G-10742.5×12.5×45141-2871-0740×9.5
3,050
3,040
3,344(税込)
当日出荷
20848494G-10852.5×12.5×4517.51-2871-0850×9.5
3,600
3,590
3,949(税込)
当日出荷
20848503G-109102.5×12.5×45351-2871-09100×9.5
7,200
7,190
7,909(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする