曜日別特売

ポータブルデシケータ

ポータブルデシケータ - アズワンポータブルデシケータ - アズワンポータブルデシケータ - アズワンポータブルデシケータ - アズワンポータブルデシケータ - アズワンポータブルデシケータ - アズワン

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。
本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。
持ち運び可能な小型デシケーター。

仕様【扉】パッチン錠付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20849158スタンダードPLSE本体/静電PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミ5.5400×317×338370×260×2721-2987-01
38,000
37,900
41,690(税込)
当日出荷
20849167スタンダードPHSE本体/静電PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミ5.6302×317×436272×260×3701-2987-02
38,000
37,900
41,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20849176オートドライPLSE本体/静電PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミ5.8432×317×338370×260×2721-2987-03
58,000
57,900
63,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20849185オートドライPHSE本体/静電PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ5.9334×317×436272×260×3701-2987-04
58,000
57,900
63,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする