曜日別特売

静電気除去リストバンド

静電気除去リストバンド - アズワン静電気除去リストバンド - アズワン静電気除去リストバンド - アズワン静電気除去リストバンド - アズワン
(1件のレビュー)

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
コードレスのため移動が自由です。

材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維質量(g)7寸法(mm)15×230コードなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20849237-パープル
3,220
3,210
3,531(税込)
当日出荷
20849246-オレンジ
3,220
3,210
3,531(税込)
当日出荷
20849255-ベージュ
3,220
3,210
3,531(税込)
当日出荷
20849264-ピンク
3,220
3,210
3,531(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20849246
2020-01-07
用途: 日常使用
金融・保険業

まだ静電気起きてないので性能は不明だけど、マジックテープが腕にチクチクし、他の布にくっ付いたりなので糸ほどきで取り、スナップボタン式に替えた
これベルトは毛の挟まらない、時計のように交換式の金属ベルトがいんじゃないかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする