アズワン
アルミナチューブ
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)
250
使用温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3;99.7%
密度
3.9g/mL
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
曲げ強度(MPa)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20849666
ALT-0.8-0.3
0.8
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20849675
ALT-1.0-0.5
1
¥
2,320
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000