曜日別特売

アルミナ絶縁管

アルミナ絶縁管 - アズワンアルミナ絶縁管 - アズワンアルミナ絶縁管 - アズワン
(1件のレビュー)

緻密質のアルミナチューブです。

長さ(mm)100内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20849684AL-2H-1.2-0.30.31.22穴
1,020
1,010
1,111(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
20849693AL-2H-1.6-0.40.41.62穴
880
879
967(税込)
12日以内出荷
20849702AL-2H-2.0-0.40.422穴
880
879
967(税込)
8日以内出荷
20849718AL-2H-2.0-0.60.622穴
700
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
20849727AL-2H-2.5-0.70.72.52穴
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
20849736AL-2H-2.7-0.80.82.72穴
780
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
20849745AL-2H-3.0-0.80.832穴
460
459
505(税込)
当日出荷
20849754AL-2H-4.0-1.0142穴
560
559
615(税込)
当日出荷
20849763AL-2H-4.5-1.21.24.52穴
1,260
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
20849772AL-2H-5.5-1.21.25.52穴
1,260
1,250
1,375(税込)
8日以内出荷
返品不可
20849788AL-2H-6.0-1.51.562穴
1,260
1,250
1,375(税込)
8日以内出荷
返品不可
20849797AL-2H-8.0-2.0282穴
1,280
1,270
1,397(税込)
翌々日出荷
返品不可
20849806AL-4H-3.0-0.80.83-
1,080
1,070
1,177(税込)
12日以内出荷
20849815AL-4H-4.0-1.014-
1,080
1,070
1,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
20849824AL-6H-5.0-0.80.85-
1,200
1,190
1,309(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20849693
2017-12-15
用途: 機械基準バー
自動車・二輪車・自転車関連業

たしか外径1.6と商品情報がマイクロメーターで確認したところ1.9希望サイズと違いがあった

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
本製品の公差につきまして、外径1.6±0.1となります。
今回外径1.9との事ですので誤って別サイズの製品が納品された可能性がございます。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする