アズワン
アルミナ丸棒
緻密質のアルミナ丸棒です。
長さ(mm)
200
使用温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3;99.9%
密度(g/cm
3
)
3.9
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
曲げ強度(MPa)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20849955
AL9-11.0
11
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20849964
AL9-14.4
14.4
¥
38,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20849973
AL9-19.6
19.6
¥
67,600
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20849982
AL9-22.8
22.8
¥
89,300
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください