アズワン
ジルコニア丸棒
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)
200
化学組成
ZrO2(3mol%Y2O3)
密度
6.0g/mL
熱伝導率(W/mk)
3(400℃)
曲げ強度(MPa)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20849998
ZR3Y-3.0
3
¥
7,620
¥
7,610
¥
8,371
(税込)
当日出荷
20850007
ZR3Y-8.5
8.5
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20850016
ZR3Y-11.0
11
¥
22,600
¥
22,374
¥
24,611
(税込)
当日出荷
20850025
ZR3Y-15.5
15.5
¥
44,700
¥
44,253
¥
48,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20850034
ZR3Y-17.5
17.5
¥
55,100
¥
55,000
¥
60,500
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください