アズワン
ジルコニア丸棒
酸素イオン伝導性に優れています。
長さ(mm)
200
化学組成
ZrO2(8mol%Y2O3)
密度
5.6g/mL
熱伝導率(W/mk)
3(400℃)
曲げ強度(MPa)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20850043
ZR8Y-9.4
9.4
¥
31,000
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20850052
ZR8Y-12.0
12
¥
45,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20850068
ZR8Y-16.3
16.3
¥
80,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20850077
ZR8Y-19.0
19
¥
105,000
¥
104,000
¥
114,400
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください