アズワン
アズラボクリーンポリ袋
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20851276
1号
1袋(500枚)
LDPE
0.05
150
250
1
¥
5,020
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
当日出荷
20851285
2号
1袋(250枚)
LDPE
0.05
200
300
2
¥
4,000
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌々日出荷
20851294
3号
1袋(200枚)
LDPE
0.05
260
380
3
¥
5,230
¥
5,178
¥
5,696
(税込)
翌々日出荷
20851303
4号
1袋(100枚)
LDPE
0.05
300
450
4
¥
3,660
¥
3,623
¥
3,985
(税込)
翌々日出荷
20851312
5号
1袋(100枚)
LDPE
0.05
360
500
5
¥
4,800
¥
4,752
¥
5,227
(税込)
翌々日出荷
20851328
6号
1袋(100枚)
LDPE
0.05
400
550
6
¥
5,960
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
翌々日出荷
20851337
7号
1袋(50枚)
LDPE
0.05
460
600
7
¥
3,670
¥
3,633
¥
3,996
(税込)
当日出荷
20851346
8号
1袋(50枚)
LDPE
0.1
550
900
8
¥
12,800
¥
12,672
¥
13,939
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください