アズワン
耐熱ナイロン刷毛
滑らかな先毛です。
菌が繁殖しにくく衛生的です。
毛丈(mm)
45
材質
材質:柄/PP(ポリプロピレン)・抗菌加工、毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・先細ナイロン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
幅(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20852064
-
230
1-3315-01
30
ナイロン30
¥
800
¥
792
¥
639
アウトレット
¥
703
(税込)
当日出荷
残り1点です
20852073
-
245
1-3315-02
45
ナイロン45
¥
1,260
¥
1,247
¥
1,247
¥
1,372
(税込)
当日出荷
20852082
-
260
1-3315-03
60
ナイロン60
¥
1,560
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください