アズワン
豚皮手袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20852554
AT300
1個
-
-
-
-
-
-
-
1
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
20852563
AT300
1セット(10双)
フリー
22
9.5
23
豚革(表革)
袖口面ファスナー式
アテ付
10
¥
9,650
¥
9,640
¥
10,604
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください