アズワン
実体顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品
ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー
電源
単3充電池×4本(内蔵)
照明
落射・透過/白色LED
接眼レンズ
WF10×
対物レンズ
1×・2×(ターレット式)
鏡筒形式
双眼・傾斜角45°
アズワン品番
1-3444-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20853735
ST-30R/DL-LED Cordless
¥
56,700
¥
56,600
¥
62,260
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください