アズワン
生物顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズ
WF10×(視野数18)
対物レンズ
アクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)
焦点調整
単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式
照明
透過/白色LEDライト(光量調節可)
電源
単3充電池×4本(内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
総合倍率
鏡筒形式
ステージ寸法(mm)
コンデンサの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20853744
M-100FL-LED Cordless
40~400×
単眼、360°回転式ヘッド・傾斜角45
115×120mm
虹彩絞り・フィルターホルダー付き、 開口数0.65
¥
39,000
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
翌々日出荷
20853753
E-300HQ-LED Cordless
40~1000×
双眼、360°回転式ヘッド・傾斜角45
124×110mm(前後移動25mm、左右移動65mm)
虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25
¥
72,000
¥
71,900
¥
79,090
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください