アズワン
ステンレス丸型洗浄カゴ
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥
2,298
~
税込
¥
2,528
~
(24)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸型
線径(Φmm)
0.8×4メッシュ
網目(mm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20853796
-
300
¥
11,300
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
20853805
-
200
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
20853814
-
400
¥
14,000
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20853787
-
150
¥
2,600
取扱い終了
20853823
-
250
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000