アズワン
ステンレス角型洗浄カゴ
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥
2,198
~
税込
¥
2,418
~
(15)
材質
ステンレス
形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20853832
-
150
150×150
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
当日出荷
20853848
-
300
300×300
¥
11,100
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20853857
-
200
200×200
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
20853875
-
250
250×250
¥
5,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
当日出荷
20853866
-
400
400×400
¥
13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000