アズワン
内面エポキシコート一斗缶
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)
18
付属品
外蓋
材質
本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)
238×238×350
口径(Φmm)
40
アズワン品番
1-3798-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20857226
No.4
¥
1,780
¥
1,762
¥
1,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください